{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,004 mm | |
Prihvat | USB međusklop; RS232C-prihvat | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Izvedba mjerne površine | kaljeni i brušeni | |
⌀ mjernih površina | 10 mm | |
Istovar | 50 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine |
Broj artikla | 438191 0-12,5 | |
EAN / GTIN | 4031452200546 |