{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 5 mm - 15 mm | |
Korak (namjestiv) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,015 mm | |
Preciznost ponavljanja | 0,005 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Bluetooth prihvat; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
HM senzorska kugla ⌀ | 0,6 mm | |
minimalna širina utora | 0,8 mm | |
maksimalna dubina utora | 2,3 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 35 mm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,2 N | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora. |
Broj artikla | 438974 5-15 | |
Broj proizvođača | G105 |