Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora 0-15S mm

Artikl br.: 438990 0-15S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 31,91 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 15 mm
Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja ±0,015 mm
Preciznost ponavljanja 0,005 mm
Prihvat Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Duljina mjernog kontakta gore Hb 12 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf 12 mm
minimalna širina utora 1,5 mm
maksimalna dubina utora 11 mm
Radijus oštrice 0,4 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 45 mm
Snaga mjerenja 1,3 N - 1,5 N
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenje debljine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438990 0-15S
EAN / GTIN 2050001918994

Opis

Izvedba:

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti. Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi