{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina zglobnog kraka L1 | 56 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 51 mm | |
Vanjski navoj ⌀ dolje | M5 | |
Unutarnji navoj ⌀ gore | M6 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442110 120 | |
EAN / GTIN | 7290005397042 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
3-D zglobne poluge, tip: 120
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
96,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski navoj ⌀ dolje | M5 | M5 |
Unutarnji navoj ⌀ gore | M6 | M6 |
Duljina zglobnog kraka L1 | 56 mm | 56 mm |
Duljina zglobnog kraka L2 | 51 mm | 51 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |