Pečat nacrta / pečat položaja 1

Artikl br.: 494485 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Motiv visine 12 mm
Motiv širine 8 mm
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965

Opis

Izvedba:

Praktičan pečat nacrta za postavljanje oznaka obilježja u tehničkim nacrtima kako bi točke mjerenja ili napomene bile naznačene.

Upotreba:

  • Konstrukcija.
  • Provjera prvog uzorka.