{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 2 mm - 32 mm | |
za maksimalni ⌀ obratka | 32 mm | |
Visina vrha | 66 (pri d = 10) mm | |
Širina T matice h6 | 10 mm | |
maksimalna opteretivost po paru | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Par vodilica |
Broj artikla | 443050 32 | |
EAN / GTIN | 4030234000435 |