Mjerni svornjak za mjerno područje 18 − 35 mm čelik 28 mm

Artikl br.: 435084 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ mjerenja 28 mm
Mjerno područje 18 mm - 35 mm
Vrsta proizvoda Mjerna ticala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435084 28
EAN / GTIN 2050001950031
Broj proizvođača 10400013

Opis

Upotreba:

Za podešavanje na različite mjerne ⌀.

Odgovara:

SU precizni mjerni uređaj za unutarnje mjerenje br. 435040; 435050; 435060; 435070.
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
    ⌀ mjerenja (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu