Pojedinačni dodatni produžeci, duljina mosta: 180mm

Artikl br.: 418744 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 16,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina mosta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina mosta 180 mm
Broj urezivanja navoja 2 kom.
Navoji M4
Vrsta proizvoda Most

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418744 180
EAN / GTIN 4045197481689
Broj proizvođača 418744 180

Opis

Izvedba:

Dodatni produžetak za dubinomjer.

Odgovara:

HOLEX br. 418300; 418742, Mitutoyo br. 418711; 418713.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu