Postolje 800X500 mm

Artikl br.: 431520 800X500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radna visina (gornji brid ploče za označavanje) 900 mm
prikladno za veličinu ploče, duljinaךirina 800×500 mm
Težina 24 kg
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431520 800X500
EAN / GTIN 2050001949868

Opis

Izvedba:

Čvrsta zavarena konstrukcija uključuje, podesive noge. Maks. radna visina 900 mm (gornji brid ploče za označavanje).

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit. Trošak transporta nije uključen u cijenu.