Izvedba:
Čvrsta zavarena konstrukcija uključujući asortiman nastavaka za niveliranje. Neravnine poda mogu se izjednačiti vijcima za podešavanje visine.
Podnožje u vidu ormara, kućište od čeličnog lima, ovisno o veličini s krilnim vratima (uključuje police) i/ili ladice, uključuje GARANT sustav zaključavanja. Korpus lakirani u boji bijeli aluminij RAL9006, prednje strane u boji čelično plava RAL 5011.
Upotreba:
Smještaj ploča od prirodne tvrde kamenine art.
430190 − 430500 na unaprijed određenim točkama (ulošcima s čeličnim kuglicama).
- Za ploče do 630×630 mm. Za postavljanje na radioničke stolove i slično najprimjereniji su podesivi podupirači s vijkom art. 373500.
- Garnitura ležaja je podesiva po visini i služi za izravnavanje ploča (dosjed u 3 točke i 2 dodatna stezna vijka kao osiguranje protiv prekretanja).
Napomena:
Za podne elemente koji prigušuju vibracije molimo naručiti 4× br.
086002 vel. 850.