Mehanizam stezanja za univerzalni mjerni stativ, za ⌀ mjernog postolja: 10/8mm

Artikl br.: 440351 10/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ mjernog postolja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ šipki mjernog stalka 10 mm; 8 mm
Vrsta proizvoda Držač za mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 440351 10/8
EAN / GTIN 7290003242764

Opis

Odgovara:

Mjerni stativ br. 441190, 441195.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu