{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 2 mm | |
Navoji | M22×1 6 g | |
Promjer | 23,5 mm | |
Materijal | 1.4305 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna čahura |
Broj artikla | 486515 M14 | |
EAN / GTIN | 4046122634897 |