{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 2 mm - 40 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/1000 col | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo s 3 i 5 točaka |
Broj artikla | 417870 2-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203533 |