Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima 300 mm

Artikl br.: 415100 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,41 € kom.
  • 24,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje mm / inč
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/128 col
Posjela skale mm/inči Da
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,08 mm
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Duljina kraka 90 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415100 300
EAN / GTIN 4045197203151

Opis

Izvedba:

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.