ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 500mm

Artikl br.: 415528 500

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,01 mm
Granica odstupanja 0,05 mm
Duljina kraka 90 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika digitalno
sve dijelove kaljeno
Težina 0,6 kg
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR44
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415528 500
Broj proizvođača 415528 500

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući dvostrukim prizmatičnim vodilicama. Mjerni krakovi od VA čelika, najpreciznije brušeni. Lijevi mjerni kljun je pomičan.

Opseg isporuke:

Uključen tvornički certifikat. Do vel. 1000 uključujući plastični etui, od vel. 1500 čvrsta transportna ambalaža.
Uključena 1 baterija br. 081560 vel. LR44.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu