{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB sučelje | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 9 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Trajanje rada | 20000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412641 300 | |
Broj proizvođača | 500-205 |