{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 1.000 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 202 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 20 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 1,8 kg | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 415542 1000 | |
EAN / GTIN | 7640125712452 |