{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 5 mm - 60 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 150 mm | |
širina | 55 mm | |
Visina | 45 mm | |
Težina po komadu | 2,2 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 446650 150X55 | |
EAN / GTIN | 4045197204974 |