Granitna ploča Točnost 1 1200X800 mm

Artikl br.: 430200 1200X800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Standard: DIN 876
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876
Preciznost 1 mm
Ravnina 0,022 mm
Debljina 160 mm
Broj umetaka s čeličnom kuglom 5
Težina 460 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 430200 1200X800
EAN / GTIN 2050001949738

Opis

Izvedba:

Od posebno odabranog prirodnog granita.
  • Bez grešaka, homogene strukture.
  • Otpornost na savijanje i uvijanje.
  • Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.
  • Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.
  • Vanjski kutovi optički čisto brušeni.
  • Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).
  • Tvrđe od kaljenog čelika (6 − 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.

Točnost:

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima. Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.
DIN 876/1 − fino lepano dijamantom za radionicu i proizvodni pogon.

Opseg isporuke:

Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.
Uključeni umetci za čelične kuglice.

Napomena:

Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu