Univerzalni fini mjerni stol, velika izvedba Granit 400 mm

Artikl br.: 442570 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Standard: DIN 876
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876
Istovar 300 mm
Maksimalna mjerna visina 400 mm
⌀ stupa 35 mm
Duljina stola 400 mm
Širina stola 300 mm
Težina 44 kg
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442570 400
EAN / GTIN 2050001051141

Opis

Izvedba:

Mjerna površina fino dijamantno lepana. Izuzetno kruta i čvrsta konstrukcija. Granitna ploča vrhunske kvalitete i tvrdoće.
Sa steznim T utorom na stražnjem uzdužnom vanjskom rubu, za pomicanje i stezanje stupova, s finim namještavanjem visina i finim podešavanjem mjernog kraka, mjerni stativ kromiran. Prihvat mjernog sata ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 3 µm.

Napomena:

Imajte na umu da troškove dostave snosi kupac.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema