{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Paralelnost | 0,003 mm | |
širina | 70 mm | |
Visina | 220 mm | |
Težina | 69 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431810 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002005389 |