{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 866 | |
Granica odstupanja | 0,1 mm | |
Oblik | B | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 1.000 mm | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Debljina presjeka | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461105 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206886 |