Ravnalo za označavanje 300 mm

Artikl br.: 446120 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,25 € kom.
  • 16,32 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • Dubinomjer: plosnato
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina označavanja 300 mm
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Očitavanje 0,05 mm
Podjela 1/20 mm
Duljina kraka 64 / 54 mm
Dubinomjer plosnato
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Ravnalo za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446120 300
EAN / GTIN 4946368111292
Broj proizvođača 536-223

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje mat kromirani bez odsjaja. Precizna skala izrazitog kontrasta. Mjerne površine tvrdog metala za označavanje.