Opružni šestar unutarnji 290 mm

Artikl br.: 457110 290
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Najmanja dimenzija rupe 26 mm
Širina otvora 240 mm
Presjek kraka 8×8 mm
Duljina D (L) 290 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 457110 290
EAN / GTIN 4045197883148

Opis

Izvedba:

S fiksiranim mjernim površinama.
Čvrsti oblik s dugim krakovima, od alatnog čelika. Vrhovi odnosno mjerne površine brušene i kaljene. Vijak koji prolazi kroz krak s maticom za brzo i precizno namještanje. Zahvaljujući opružnom prstenu opterećenost je uvijek ravnomjerna.