Mali unutarnji mikrometar 4-5 mm

Artikl br.: 429100 4-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,00 € kom.
  • 23,11 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 4 mm - 5 mm
Očitavanje 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,002 mm
Mjerni bubanj ⌀ 17 mm
Dubina mjerenja 22 mm
Mjerna tehnika analogno
Ukupna duljina 115 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429100 4-5
EAN / GTIN 4946368080499
Broj proizvođača 368-004

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (s 2 mjerne površine od tvrdog metala) vrši se pomoću pomične igle s tvrdometalnim vrhom.

Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi