Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira 0-25 mm

Artikl br.: 423005 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,71 € kom.
  • 29,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Paralelnost mjernih površina 5 µm
Vreteno ⌀ 8 mm
Kosina osovine 0,5 mm
⌀ mjernog tanjura 19,5 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 423005 0-25
EAN / GTIN 4062406237752

Opis

Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključujući 1 etalon.