{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 125 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 6 µm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | |
Osjetilna račna | Da | |
Blokada | steznom napravom | |
Izvedba vretena | kaljen, brušen | |
Mjerni tanjur | Da | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Izvedba dijelova za očitavanje | gravirano, crno | |
Izvedba upravljačkih elemenata | Izolacijska zaštita za ruke | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 422992 125-150 | |
EAN / GTIN | 4250099616552 |