Mikrometar s V naslonom 25-45 mm

Artikl br.: 422300 25-45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 53,00 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 45 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Kut prizme 108 (5-kutni) stupanj
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 422300 25-45
EAN / GTIN 4946368010168
Broj proizvođača 114-122

Opis

Izvedba:

S naslonom za mjerenje trokutnih odnosno peterokutnih obradaka. Mjerni stremen lakiran. Korak vretena se korigira ovisno o kutu prizme.
5-bridni s kutom prizme od 108°.

Upotreba:

Za mjerenje alata s 3 ili 5 oštrica (glodala, razvrtači).

Opseg isporuke:

Uključen etalon.