{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,0001 col | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
Prihvat | Digimatic-sučelje; USB-sučelje; RS232C sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 10 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Očitavanje | mm / inči | |
Granica odstupanja | 4 µm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421683 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058692 | |
Broj proizvođača | 4157031 |