{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 800 mm - 900 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Vreteno za mjerni put | 25 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 21 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Težina | 17 kg | |
Broj mjernih nastavaka | 4 | |
Broj etalona | 4 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420810 800-900 | |
EAN / GTIN | 2050001060006 | |
Broj proizvođača | 104-147A |