{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 50 mm - 75 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 2 µm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 25 mm | |
Osjetilna račna | Da | |
Izvedba vretena | kaljen, brušen | |
Izolacijska zaštita za ruke | Da | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420542 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099600223 |