{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QuickMike | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 75 mm - 105 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Kosina osovine | 10 mm | |
Prihvat | USB-sučelje; Digimatic-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421590 75-105 | |
EAN / GTIN | 4946368736723 | |
Broj proizvođača | 293-669-20 |