{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Karika na poleđini mjernog sata | da | |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432050 10/58B | |
Broj proizvođača | 2046S |