{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje po smjeru | 0,1 mm | |
Očitavanje | 0,002 mm | |
Raspon odstupanja fe | 3 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 4 µm | |
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu | 2 µm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 14,5 mm | |
Snaga mjerenja | 0,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 28 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436421 0,1/28 | |
EAN / GTIN | 4059192013646 | |
Broj proizvođača | 4308150 |