{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2270 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,1 mm | |
Očitavanje | 0,002 mm | |
Raspon odstupanja fe | 2,7 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 4 µm | |
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu | 2 µm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 12,5 mm | |
Snaga mjerenja | 0,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436250 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 2050001046642 |