{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2270 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 12,5 mm | |
Snaga mjerenja | 0,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 29 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436200 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 2050001040008 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta: 0,4/29mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
127,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ kućišta | 29 mm | 29 mm |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snaga mjerenja | 0,15 N | 0,15 N |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | 2 mm |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | 2×110 stupanj |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom | Mjerni sat s osjetnom polugicom |