ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Usporedne ploče za ispitivanje hrapavosti na gornjim površinama, tip: 107

Artikl br.: 498861 107

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak obrade Erozija iskrenjem
ISO razredi hrapavosti N5 − N10
Područje uspoređivanja Ra 0,4 – 12,5 µm
Dimenzije ploče 110×50 mm
Broj uzoraka za uspoređivanje 6
Vrsta proizvoda Površinski normal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 498861 107
Broj proizvođača RUGOTEST NO. 107

Opis

Izvedba:

Etaloni sadrže stanje površine najčešćih vrsta obrade u pogonu. Nehrđajući i otporni na trošenje.

Upotreba:

Za usporedbu hrapavosti površine vizualnim i kontaktnim metodama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu