Uređaj za mjerenje kontura Novometer 95-180 mm

Artikl br.: 435170 95-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 43,46 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje 0,1 mm
Mjerno područje 95 mm - 180 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje obrisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435170 95-180
EAN / GTIN 2050001951359
Broj proizvođača 62400021

Opis

Izvedba:

Uređaj za mjerenje kontura Novometer za mjerenje srednjeg unutarnjeg promjera okruglih, ovalnih ili poligonih provrta. Za mjerenje elastičnih dijelova.

Napomena:

Izvedba s digitalnim prikazom ili kliznom spojkom za generiranje sile mjerenja na upit. Izvedba za mjerenje vanjskih promjera na upit. Statična verzija sa stolom dostupna je kao podrška za radni dio. Novometar s očitanjem od 0,01 mm dostupan na upit.
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu