{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prikaz | Industrijski HD zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, podesiv po visini | |
Postupak ispitivanja | Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, tvrdoća materijala | |
Prihvat | 4×USB; RJ45 (LAN); WIFI | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rukovanje | motorizirani, automatski | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 0,5 kg - 250 kg | |
Vrijeme zadržavanja ispitne snage | 1 s - 99 s | |
maksimalna širina uzoraka | 220 mm | |
maksimalna visina uzoraka | 320 mm | |
Opskrba energijom | 100 240 (50/60 Hz) V | |
Duljina | 670 mm | |
širina | 300 mm | |
Visina | 1.130 mm | |
Težina | 190 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495085 7700 | |
EAN / GTIN | 2050002068025 | |
Broj proizvođača | NEXUS 7700 |