Ploča za usporedbu tvrdoće HV 30 200

Artikl br.: 495168 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja HV 30
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
65 mm
Vrijednosti tvrdoće cca 200
Visina 10 mm
uključujući DAkkS kalibracijski list Da
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495168 200
EAN / GTIN 2050001958266

Opis

Izvedba:

Kvalitetne ploče za uspoređivanje tvrdoće od optimiziranog i homogenog čelika za povremeno kalibriranje uređaja za ispitivanje tvrdoće.

Prednost:

Sustav organizacije alata na osnovi boja i simbola na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće isporučuju se s DAkkS potvrdom o kalibraciji.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.
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
    Vrijednosti tvrdoće cca. Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu