Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm 2,5 mm

Artikl br.: 494222 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 20 mm
učinkovita radna duljina 16,4 mm
⌀ kugle D 2,5 mm
⌀ drške S 1,4 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Čelik
Težina 0,4 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494222 2,5
EAN / GTIN 2050002041028
Broj proizvođača A-5000-7804

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.
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
    ⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu