Induktivno ticalo za mjerenje duljine 2004M

Artikl br.: 434760 2004M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstupanje linearnosti pri ±0,5 mm 0,4 µm
Odstupanje linearnosti pri ±1,0 mm 1,5 µm
Oznaka proizvođača P 2004M
Kompatibilnost Mahr
IP-klasa zaštite IP 64
Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,75 ±0,15 N
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434760 2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Broj proizvođača 5323010

Opis

Izvedba:

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.
Kutna kapica za radijalni izlaz kabela. Kabel se može saviti s pomoću priložene kapice.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Opseg isporuke:

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5 m).

Dodatni pribor:

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi