Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično 1300TA

Artikl br.: 434750 1300TA
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstupanje linearnosti pri ±0,5 mm 1 µm
Odstupanje linearnosti pri ±1,0 mm 3 µm
Oznaka proizvođača P 1300TA
Kompatibilnost Tesa
IP-klasa zaštite IP 64
Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,75 ±0,15 N
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434750 1300TA
EAN / GTIN 4059192016470
Broj proizvođača 4400190

Opis

Izvedba:

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.
Vakuumsko podizanje.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.
Zbog utičnog spoja izravno s ticalom − idealan za mjerne uređaje.

Opseg isporuke:

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5m).

Dodatni pribor:

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.