{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
maksimalna duljina | 1.270 mm | |
Granica pogreške u izvučenom stanju | 1 mm/m | |
Duljina | 800 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467425 800 | |
EAN / GTIN | 4005069188801 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Teleskopska vodena vaga 80T, duljina: 800mm |
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Duljina | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
maksimalna duljina | 1.270 mm | ||
Granica pogreške u izvučenom stanju | 1 mm/m | ||
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga |