Strujna kliješta 324

Artikl br.: 473290 324
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 81,41 € kom.
  • 92,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 61010-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EN 61010-1
Opseg prikaza 4.000
Osnovna preciznost 2 %
Mjerni postupak TRUE RMS (AC)
Funkcija memorije HOLD
Izmjenični napon AC 0,1 V – 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 V – 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 A – 400 A
Otpor 0,1 Ω – 4000 Ω
Kapacitet 100,0 μF do 1000 μF
Kontaktno mjerenje temperature −10 °C - 400 °C
maksimalni otvor kliješta 30 mm
Kategorija prenapona CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Opskrba energijom 2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473290 324
EAN / GTIN 095969623759

Opis

Izvedba:

Kliješta za mjerenje struje s velikim, dobro čitljivim LCD ekranom uskog i ergonomskog dizajna.
Dodatno mjerenje temperature i zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.
Mjerenja stvarnog RMS-a i optimizirana ergonomija za traženje pogrešaka u industrijskim i građevinskim aplikacijama.

Standard:

EN 61010-1

Opseg isporuke:

Uklj. mjerne vodove i torbu.
Baterije 2× br. 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi