{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 6.000 | |
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | da | |
Osnovna preciznost | 0,09 % | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Izmjenični napon AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 mA − 10 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mA − 10 A | |
Otpor | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitet | 1 nF − 10 mF | |
Frekvencija | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473322 177 | |
EAN / GTIN | 095969095891 |