{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje prikaza AC | 12 V - 690 V | |
Područje prikaza DC | 12 V - 690 V | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Ispitivanje redoslijeda faza | 100 – 690 V | |
Ispitivanje faza | 100 – 690 V | |
Ispitivanje prolaza | akustički / LED do 500 kΩ | |
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju | da | |
Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Broj proizvođača | 0590 7502 |