{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje prikaza AC | 1 V - 1.000 V | |
Područje prikaza DC | 1 V - 1.200 V | |
Prikaz | LCD (osvijetljen) / LED | |
Oznaka proizvođača | DIGITAL | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Ispitivanje redoslijeda faza | LED | |
Ispitivanje faza | LED | |
Ispitivanje polarnosti | LCD | |
Ispitivanje prolaza | akustički / LED | |
beskontaktni detektor lomova kablova | da | |
Vibracijski alarm | da | |
Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
Diode | 0,3 V - 2 V | |
Otpor | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Mjerenje frekvencije | 1 Hz - 1.000 Hz | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
električna izolacija | VDE 1000 V | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 473105 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4014651502635 | |
Broj proizvođača | 050263 |