{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | −50 °C - 400 °C | |
Granica odstupanja | Klasa 2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrijeme reakcije t99 | 5 s | |
Duljina | 1.500 mm | |
Vrsta proizvoda | Temperaturni senzor |
Broj artikla | 474150 1500 | |
EAN / GTIN | 4029547004469 | |
Broj proizvođača | 0602 0645 |