Uređaj za mjerenje vlažnosti materijala 606-1

Artikl br.: 474262 606-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 55 %
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ±1 %
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Duljina 119 mm
širina 46 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje vlažnosti materijala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Broj proizvođača 0560 6060

Opis

Upotreba:

Precizno mjerenje udjela vlage u materijalu pomoću karakterističnih krivulja za različite vrste drva (napr. bukva, jela, hrast...) i različite građevinske materijale (napr. beton, opeka, gips...).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi